Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 500 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 500 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 24 x 500 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386897
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000240500
EAN/GTIN:
     4043952445846
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 500 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 500 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 500mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000240500
Werksnummer:
8000196223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 500
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,0013*
€ 13,1933*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,502*
€ 15,8864*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,2269*
€ 16,7169*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,31*
€ 16,92*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8864*
€ 18,90482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,3592*
€ 18,27745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,792*
€ 17,60248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,242*
€ 16,94798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,762*
€ 16,37678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,502*
€ 13,68738
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.