Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 16 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 16 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 3 x 16 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386845
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040262000030016
EAN/GTIN:
     4051426075833
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 16 45 H 500 Stück ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040262000030016
Werksnummer:
8000198458
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 16
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0246*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0229*
€ 0,0311*
Lager 1955
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0249*
€ 0,0343*
7 Tage
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0256*
€ 0,035*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0267*
€ 0,0364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.