Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 55 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 55 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 20 x 55 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386493
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173540200055
EAN/GTIN:
     4043952783122
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x55 10.9 flZnnc 480h-L 25St. ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.354· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173540200055
Werksnummer:
8000195028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,189200
Gewicht brutto Kg:
0,189200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,2233*
€ 1,6885*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 1,432*
€ 1,8863*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4696*
€ 1,8996*
2 Tage
88
25
€ 5,59*
ab € 1,4828*
€ 1,9128*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6801*
€ 2,1601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8863*
€ 2,2447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8292*
€ 2,17675
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,1575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.