Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG 44451
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386480
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040172000120030
EAN/GTIN:
     4043952437148
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 30 12.9 100 Stück ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.200· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040172000120030
Werksnummer:
8000194544
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036200
Gewicht brutto Kg:
0,036200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,4223*
€ 0,5781*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4573*
€ 0,5918*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,4702*
€ 0,6002*
6 Tage
400
100
€ 7,99*
ab € 0,4912*
€ 0,6212*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,572*
€ 0,722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5918*
€ 0,70424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.