Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386368
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200160060
EAN/GTIN:
     4043952452875
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 8.8 feuerverz. 50 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200160060
Werksnummer:
8000197079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,3694*
€ 0,5218*
6 Tage
1050
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
Lager 1955
1500
50
€ 5,99*
ab € 0,4565*
€ 0,611*
1 Tag
1050
50
€ 5,59*
ab € 0,4694*
€ 0,6194*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4902*
€ 0,6502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5465*
€ 0,65034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.