Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M16 x 1,5 x 16 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M16 x 1,5 x 16 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M16 x 1,5 x 16 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040262050161016
EAN/GTIN:
     4051426078599
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 1,5x 16 45 H 100 Stück ~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant · mit metr. Feingewinde - Abmessung: M16 x 1,5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.205
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040262050161016
Werksnummer:
8000198730
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M16 x 1,5 x 16
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,1656*
€ 1,4972*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 1,2834*
€ 1,5561*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,2979*
€ 1,5679*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 1,3096*
€ 1,5896*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,502*
€ 1,792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5561*
€ 1,85176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5098*
€ 1,79666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4334*
€ 1,70575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3934*
€ 1,65815
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2834*
€ 1,52725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.