Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-
Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385743
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173540200100
EAN/GTIN:
     4043952783191
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x100 10.9 flZnnc 480h-L 25St. ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.354· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173540200100
Werksnummer:
8000195035
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,281600
Gewicht brutto Kg:
0,281600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 1,6652*
€ 2,2468*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,2451*
€ 2,8551*
Lager 1955
550
25
€ 5,99*
ab € 2,4343*
€ 3,0885*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,5033*
€ 3,1533*
2 Tage
385
25
€ 5,59*
ab € 2,5133*
€ 3,1533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0885*
€ 3,67532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9964*
€ 3,56572
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8243*
€ 3,36092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7643*
€ 3,28952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6643*
€ 3,17052
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,4343*
€ 2,89682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.