Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 30 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385712
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040300090
EAN/GTIN:
     4043952439166
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 90 5.6 AD W7 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040300090
Werksnummer:
8000195567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,683000
Gewicht brutto Kg:
0,683000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
221
1
€ 4,30*
ab € 4,6187*
€ 6,9937*
1 Tag
217
1
€ 5,59*
ab € 5,1488*
€ 7,3288*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,7162*
€ 7,4002*
Lager 1955
310
1
€ 5,99*
ab € 5,3639*
€ 7,6271*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,76*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6271*
€ 9,07625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5905*
€ 9,0327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0339*
€ 8,37034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9039*
€ 8,21564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6939*
€ 7,96574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3039*
€ 7,50164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3639*
€ 6,38304
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.