Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 400 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 400 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 400 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385646
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000300400
EAN/GTIN:
     4043952446485
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 400 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 400 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 400mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000300400
Werksnummer:
8000196283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,210000
Gewicht brutto Kg:
2,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 400
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 14,4014*
€ 20,9252*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 15,5436*
€ 21,5586*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 15,9957*
€ 21,9357*
6 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 16,73*
€ 22,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,5044*
€ 26,2944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,5586*
€ 25,65473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8411*
€ 24,80091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5436*
€ 23,25688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1636*
€ 22,80468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2836*
€ 21,75748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5436*
€ 18,49688
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.