Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385376
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000100050
EAN/GTIN:
     4043952443323
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 50 8.8 100 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000100050
Werksnummer:
8000195979
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036200
Gewicht brutto Kg:
0,036200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1850
100
€ 4,30*
ab € 0,1045*
€ 0,1519*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,106*
€ 0,1606*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1203*
€ 0,1655*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1293*
€ 0,1763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.