Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 16 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 16 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 6 x 16 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385265
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173530060016
EAN/GTIN:
     4043952780428
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x16 8.8 flZnnc 480h-L 500St. ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 04017.353· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173530060016
Werksnummer:
8000194856
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0394*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0409*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0434*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0373*
€ 0,0499*
3 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0392*
€ 0,0567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.