Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 55 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 55 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 55 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385131
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200100055
EAN/GTIN:
     4043952452608
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 55 8.8 feuerverz. 100 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200100055
Werksnummer:
8000197049
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037430
Gewicht brutto Kg:
0,037430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1378*
€ 0,1962*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1605*
€ 0,2105*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1937*
€ 0,2537*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2107*
€ 0,2727*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2259*
€ 0,2959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.