Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 10 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000100050
EAN/GTIN:
     4051426083753
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 50 45 H 100 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000100050
Werksnummer:
8000199197
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022510
Gewicht brutto Kg:
0,022510
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3314*
€ 0,4314*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,86*
€ 33,14*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,91*
€ 44,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 38,50*
€ 49,81*
4 Tage
8
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 59,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.