Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384604
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000100065
EAN/GTIN:
     4043952443354
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 65 8.8 100 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000100065
Werksnummer:
8000195982
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043800
Gewicht brutto Kg:
0,043800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1177*
€ 0,1699*
7 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,174*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1185*
€ 0,1804*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1664*
€ 0,2164*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1655*
€ 0,2171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.