Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 45 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 45 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt SB
Sechskantschraube M 24 x 45 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt SB
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384229
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178130240045
EAN/GTIN:
     4051426704702
Suchbegriffe:
DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN 15048-1
din en 15048-1
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 45 8.8 galv.verz. SB 25 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04017.813· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178130240045
Werksnummer:
8000197005
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,374000
Gewicht brutto Kg:
0,374000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 45
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt SB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,2338*
€ 3,2638*
4 Tage
850
25
€ 4,30*
ab € 3,2283*
€ 4,3863*
Lager 1955
850
25
€ 5,99*
ab € 3,547*
€ 4,532*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,6269*
€ 4,6069*
7 Tage
510
25
€ 5,59*
ab € 4,9941*
€ 4,9941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,532*
€ 5,39308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2545*
€ 5,06286
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,227*
€ 5,03013
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,547*
€ 4,22093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.