Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 110 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 110 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x 110 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383722
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000240110
EAN/GTIN:
     4043952398708
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 110 10.9 10 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000240110
Werksnummer:
8000189685
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 110
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
230
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2086*
€ 1,7929*
6 Tage
230
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3075*
€ 1,8275*
7 Tage
230
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3348*
€ 1,8648*
2 Tage
161
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,3468*
€ 1,8768*
Lager 1955
230
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,3226*
€ 1,9018*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,9018*
€ 2,26314
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,8122*
€ 2,15652
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7026*
€ 2,02609
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6526*
€ 1,96659
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,5826*
€ 1,88329
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,3226*
€ 1,57389
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.