Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 25 EN 1665 m.Flansch 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 25 EN 1665 m.Flansch 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 25 EN 1665 m.Flansch 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383712
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016658100100025
EAN/GTIN:
     4051426019202
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m10x25
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 25 8.8 galv.verz. 200 Stück EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 01665.810· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016658100100025
Werksnummer:
8000186236
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028700
Gewicht brutto Kg:
0,028700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3431*
€ 0,4631*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 49,37*
€ 66,90*
Lager 1955
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 722,13*
€ 792,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 742,96*
€ 806,65*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 823,80*
€ 823,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,70*
€ 943,313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 788,73*
€ 938,5887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 784,78*
€ 933,8882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 722,13*
€ 859,3347
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,61065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.