Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009025010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 10 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097009025010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 10 Messing
020097009025010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 10 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383610
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097009025010
EAN/GTIN:
     4051426683915
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 10 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097009025010
Werksnummer:
8000186707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 10
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0295*
€ 0,0476*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,033*
€ 0,0517*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0537*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0389*
€ 0,0572*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0421*
€ 0,0616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.