Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104109080060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 8 x 60 4.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104109080060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 8 x 60 4.8 galvanisch v
020104109080060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 8 x 60 4.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383421
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104109080060
EAN/GTIN:
     4051426696984
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M8x 60 4.8 galv.verz. 100 Stück ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104109080060
Werksnummer:
8000187193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022100
Gewicht brutto Kg:
0,022100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1271*
€ 0,1859*
1
€ 5,90*
ab € 0,1233*
€ 0,1973*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1806*
€ 0,2406*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2324*
€ 0,3146*
7 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2388*
€ 0,3188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3146*
€ 0,37437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.