Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 42 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383233
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100420130
EAN/GTIN:
     4043952416983
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M42x 130 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100420130
Werksnummer:
8000192380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,980000
Gewicht brutto Kg:
1,980000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 11,5045*
€ 16,7066*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,9664*
€ 18,0353*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,04*
€ 19,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,6323*
€ 21,2123*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0353*
€ 21,46201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4809*
€ 20,80227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,6864*
€ 19,85682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0064*
€ 19,04762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5364*
€ 18,48832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9664*
€ 15,43002
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.