Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 70 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 70 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 22 x 70 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382969
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000220070
EAN/GTIN:
     4043952398500
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M22x 70 10.9 25 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000220070
Werksnummer:
8000189659
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,288400
Gewicht brutto Kg:
0,288400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 70
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9639*
€ 1,4088*
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 1,3465*
€ 1,8688*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 1,6104*
€ 2,1065*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6414*
€ 2,1314*
8 Tage
88
25
€ 5,59*
ab € 1,6663*
€ 2,1463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1065*
€ 2,50674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0385*
€ 2,42582
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9104*
€ 2,27338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8504*
€ 2,20198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8004*
€ 2,14248
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6104*
€ 1,91638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.