Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009025020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 20 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097009025020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 20 Messing
020097009025020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 20 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382771
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097009025020
EAN/GTIN:
     4051426683953
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 20 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097009025020
Werksnummer:
8000186711
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 20
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0152*
€ 0,0244*
5 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,045*
€ 0,0693*
Lager 1955
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,0492*
€ 0,072*
3 Tage
3220
200
€ 5,59*
ab € 0,0508*
€ 0,0732*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0529*
€ 0,0765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.