Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009025006 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 6 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097009025006 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 6 Messing
020097009025006 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 6 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382765
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097009025006
EAN/GTIN:
     4051426683892
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 6 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097009025006
Werksnummer:
8000186705
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 6
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0282*
€ 0,0451*
5 Tage
7200
200
€ 4,30*
ab € 0,0328*
€ 0,0511*
Lager 1955
7200
200
€ 5,99*
ab € 0,0355*
€ 0,053*
3 Tage
5040
200
€ 5,59*
ab € 0,0368*
€ 0,054*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0383*
€ 0,0562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.