Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle A 34 / NW 25 DIN 3567 gleichschenkelig A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle A 34 / NW 25 DIN 3567 gleichschenkelig A 5
Rohrschelle A 34 / NW 25 DIN 3567 gleichschenkelig A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382761
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035679510340000
EAN/GTIN:
     4043952396117
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 34/NW 25 A 5 1 Stück DIN 3567 1.4571 (A5) Form A Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 34 / NW 25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 34mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.951· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035679510340000
Werksnummer:
8000189384
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 34 / NW 25
Norm:
DIN 3567 gleichschenkelig
Produktart:
Rohrschelle
Ausfuehrung:
A 5
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,4967*
€ 3,5102*
5 Tage
60
5
€ 4,90*
ab € 2,7138*
€ 3,7238*
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 2,8142*
€ 3,7342*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,2561*
€ 4,6761*
3 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7342*
€ 4,4437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6142*
€ 4,3009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4342*
€ 4,0867
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8142*
€ 3,3489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.