Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 16 EN 1665 m.Flansch 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 16 EN 1665 m.Flansch 44416
Sechskantschraube M 10 x 16 EN 1665 m.Flansch 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382733
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016658000100016
EAN/GTIN:
     4051426652164
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m10
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 16 8.8 200 Stück EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 01665.800· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016658000100016
Werksnummer:
8000186193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024110
Gewicht brutto Kg:
0,024110
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2882*
€ 0,4482*
4 Tage
200
200
Frei Haus
ab € 0,4942*
€ 0,6745*
Lager 1955
200
200
€ 5,99*
ab € 0,5398*
€ 0,7052*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,5799*
€ 0,7499*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,59*
ab € 0,6147*
€ 0,7847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 141,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.