Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 70 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 70 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 70 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382696
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171100120070
EAN/GTIN:
     4051426646231
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 70 10.9 galv.verz. 50 Stück ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04017.110· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171100120070
Werksnummer:
8000194264
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066060
Gewicht brutto Kg:
0,066060
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 70
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,3125*
€ 0,4514*
1
€ 5,90*
ab € 0,3006*
€ 0,4706*
Lager 1955
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,3382*
€ 0,4715*
1 Tag
980
50
€ 5,59*
ab € 0,3477*
€ 0,4777*
6 Tage
1400
50
€ 7,99*
ab € 0,3631*
€ 0,5031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4398*
€ 0,52336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.