Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382388
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040142000100100
EAN/GTIN:
     4043952401330
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 100 12.9 100 Stück ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.200· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040142000100100
Werksnummer:
8000190189
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066300
Gewicht brutto Kg:
0,066300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 2,6096*
€ 3,1702*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 2,828*
€ 3,2562*
6 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 2,9184*
€ 3,3184*
1 Tag
420
100
Frei Haus
ab € 2,9084*
€ 3,3184*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,3077*
€ 3,7577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2562*
€ 3,87488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1921*
€ 3,7986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,018*
€ 3,59142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,968*
€ 3,53192
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 325,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.