Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 100 x51,0x4,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 100 x51,0x4,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 100 x51,0x4,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930001005104
EAN/GTIN:
     4043952382165
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 100x51,0x4,0 Federstahl 10 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x4,0 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 51mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930001005104
Werksnummer:
8000187715
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,179700
Gewicht brutto Kg:
0,179700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 x51,0x4,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,233*
€ 3,2778*
3 Tage
410
10
€ 4,30*
ab € 3,4803*
€ 4,7334*
11 Tage
410
10
€ 4,90*
ab € 3,7474*
€ 4,8274*
Lager 1955
570
10
€ 5,99*
ab € 3,7501*
€ 4,8775*
6 Tage
570
10
€ 7,99*
ab € 3,8668*
€ 4,9768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8775*
€ 5,80423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7288*
€ 5,62727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4701*
€ 5,31942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3001*
€ 5,11712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1901*
€ 4,98622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7501*
€ 4,46262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.