Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 27 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382091
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140270090
EAN/GTIN:
     4043952440544
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M27x 90 5.6 AD W7 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140270090
Werksnummer:
8000195694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,537200
Gewicht brutto Kg:
0,537200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,2723*
€ 4,5124*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3197*
€ 4,7908*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,9113*
€ 5,1213*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,4547*
€ 5,7947*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1213*
€ 6,09435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0013*
€ 5,95155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7313*
€ 5,63025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9113*
€ 4,65445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.