Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000100100 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 100 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000100100 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 100 4.8
020094000100100 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 100 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381630
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094000100100
EAN/GTIN:
     4051426675514
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 100 4.8 100 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094000100100
Werksnummer:
8000186433
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054100
Gewicht brutto Kg:
0,054100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,5131*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,4148*
€ 0,5389*
8 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,4266*
€ 0,5566*
1
€ 5,90*
ab € 0,3651*
€ 0,5751*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4455*
€ 0,5755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.