Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 20 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 20 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 3 x 20 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381513
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000030020
EAN/GTIN:
     4051426083067
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 20 45 H 500 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000030020
Werksnummer:
8000199128
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 20
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0421*
€ 0,0593*
Lager 1955
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0496*
€ 0,0657*
1 Tag
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0513*
€ 0,067*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0575*
€ 0,0747*
3 Tage
10000
1000
Frei Haus
ab € 0,0654*
€ 0,0877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.