Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle A 140 / NW 125 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle A 140 / NW 125 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl feuerverzinkt
Rohrschelle A 140 / NW 125 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381017
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035670211400000
EAN/GTIN:
     4043952396063
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 140/NW 125 Stahl feuerverz. 10Stück DIN 3567 Stahl Form A feuerverzinkt Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 140 / NW 125 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Durchmesser: 140mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.021· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035670211400000
Werksnummer:
8000189379
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 140 / NW 125
Norm:
DIN 3567 gleichschenkelig
Produktart:
Rohrschelle
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 5,7907*
€ 7,6764*
7 Tage
80
10
€ 4,90*
ab € 6,275*
€ 7,835*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 6,3072*
€ 7,9801*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 6,4966*
€ 8,1166*
8 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 6,5166*
€ 8,1166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,9801*
€ 9,49632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7186*
€ 9,18513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2272*
€ 8,60037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0072*
€ 8,33857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,3072*
€ 7,50557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.