Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 150 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 150 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 42 x 150 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380885
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100420150
EAN/GTIN:
     4043952417003
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M42x 150 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100420150
Werksnummer:
8000192382
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 13,2425*
€ 19,3802*
Lager 1955
121
1
€ 5,99*
ab € 17,4147*
€ 23,8478*
2 Tage
85
1
€ 5,59*
ab € 17,9384*
€ 24,2184*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,1811*
€ 24,4311*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,73*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8478*
€ 28,37888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,8113*
€ 27,14545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,6547*
€ 25,76909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1547*
€ 25,17409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,2547*
€ 24,10309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4147*
€ 20,72349
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.