Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 5 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380814
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000050004
EAN/GTIN:
     4051426083203
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 4 45 H 1000 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000050004
Werksnummer:
8000199142
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 4
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0269*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0306*
8 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0236*
€ 0,0312*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0259*
€ 0,0338*
4 Tage
14000
2000
Frei Haus
ab € 0,0297*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.