Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380583
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000040006
EAN/GTIN:
     4051426083098
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 6 45 H 1000 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000040006
Werksnummer:
8000199131
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0172*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,97*
€ 13,24*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,51*
€ 16,09*
4 Tage
18
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 23,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 32,54*
€ 42,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.