Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle A 27 / NW 20 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrschelle A 27 / NW 20 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert
Rohrschelle A 27 / NW 20 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380336
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035670010270000
EAN/GTIN:
     4043952395837
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 27/NW 20 Stahl grundiert 100 Stück DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 27 / NW 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: grundiert· Durchmesser: 27mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.001· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035670010270000
Werksnummer:
8000189356
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,106500
Gewicht brutto Kg:
0,106500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 27 / NW 20
Norm:
DIN 3567 gleichschenkelig
Produktart:
Rohrschelle
Ausfuehrung:
Stahl grundiert
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,60*
€ 87,39*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 67,06*
€ 87,79*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 72,51*
€ 89,38*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 73,35*
€ 91,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 76,26*
€ 94,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,46*
€ 105,2674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,00*
€ 98,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,65*
€ 97,1635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.