Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 280 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 280 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 280 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380153
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141100240280
EAN/GTIN:
     4051426049780
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 280 10.9 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 280 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode: 04014.110· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141100240280
Werksnummer:
8000190033
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,065000
Gewicht brutto Kg:
1,065000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 280
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 6,8417*
€ 10,1024*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 7,6837*
€ 10,7099*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,31*
€ 11,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,3651*
€ 12,8351*
3 Tage
21
8
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7099*
€ 12,74478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,4918*
€ 12,48524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9437*
€ 11,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7137*
€ 11,5593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3537*
€ 11,1309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6837*
€ 9,1436
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.