Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379921
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000080050
EAN/GTIN:
     4043952406663
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 50 8.8 200 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000080050
Werksnummer:
8000191351
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024200
Gewicht brutto Kg:
0,024200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0456*
€ 0,0669*
5 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0699*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0851*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0964*
€ 0,131*
7 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0996*
€ 0,1333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.