Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379877
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145140120100
EAN/GTIN:
     4043952404584
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 5.6 W7 galv.verz. 50St. ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.514· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145140120100
Werksnummer:
8000191123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,101000
Gewicht brutto Kg:
0,101000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 100
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,3672*
€ 0,5195*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,4009*
€ 0,5348*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3724*
€ 0,5527*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4304*
€ 0,5704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5228*
€ 0,62213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4909*
€ 0,58417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4609*
€ 0,54847
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4009*
€ 0,47707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.