Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109050060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 60 4.8 galvanisch verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109050060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 60 4.8 galvanisch verzink
020094109050060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 60 4.8 galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379752
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109050060
EAN/GTIN:
     4051426680020
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 60 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 60 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094109050060
Werksnummer:
8000186572
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 60
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0572*
€ 0,0877*
Lager 1955
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0683*
€ 0,0991*
8 Tage
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,0704*
€ 0,101*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0735*
€ 0,1056*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0778*
€ 0,1123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.