Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 55 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 55 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 4
Sechskantschraube M 8 x 55 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379690
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040143540080055
EAN/GTIN:
     4043952781692
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x55 10.9 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04014.354· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040143540080055
Werksnummer:
8000190587
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 55
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,1221*
€ 0,1685*
Lager 1955
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,1333*
€ 0,1746*
8 Tage
3220
200
€ 5,59*
ab € 0,1371*
€ 0,1781*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1422*
€ 0,1862*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1723*
€ 0,2223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.