Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 240 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 240 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 42 x 240 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379676
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000420240
EAN/GTIN:
     4043952400227
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M42x 240 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000420240
Werksnummer:
8000189837
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,180000
Gewicht brutto Kg:
3,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 240
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
1
€ 4,30*
ab € 12,2247*
€ 17,99*
Lager 1955
248
1
€ 5,99*
ab € 14,9251*
€ 20,5531*
1 Tag
174
1
€ 5,59*
ab € 15,3173*
€ 20,9373*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,94*
€ 21,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,7211*
€ 22,6911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5531*
€ 24,45819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,8391*
€ 23,60853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7151*
€ 22,27097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1251*
€ 21,56887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3451*
€ 20,64067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9251*
€ 17,76087
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.