Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 8 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379500
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000080065
EAN/GTIN:
     4043952406694
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 65 8.8 200 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 65 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000080065
Werksnummer:
8000191354
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029800
Gewicht brutto Kg:
0,029800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0557*
€ 0,0848*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,076*
€ 0,1079*
8 Tage
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,1203*
€ 0,1203*
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0899*
€ 0,1267*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,09*
€ 0,1278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.