Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109100060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 60 4.8 galvanisch verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109100060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 60 4.8 galvanisch verzin
020094109100060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 60 4.8 galvanisch verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379335
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109100060
EAN/GTIN:
     4051426682017
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 60 4.8 galv.verz. 100 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094109100060
Werksnummer:
8000186606
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033700
Gewicht brutto Kg:
0,033700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,302*
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2698*
€ 0,376*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2942*
€ 0,3971*
7 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3025*
€ 0,4025*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3158*
€ 0,4158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.