Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle A 89 / NW 80 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrschelle A 89 / NW 80 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert
Rohrschelle A 89 / NW 80 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035670010890000
EAN/GTIN:
     4043952395899
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 89/NW 80 Stahl grundiert 20 Stück DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 89 / NW 80 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: grundiert· Durchmesser: 89mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.001· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035670010890000
Werksnummer:
8000189362
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 89 / NW 80
Norm:
DIN 3567 gleichschenkelig
Produktart:
Rohrschelle
Ausfuehrung:
Stahl grundiert
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 33,598*
€ 46,176*
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 36,19*
€ 46,98*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 36,854*
€ 48,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 37,788*
€ 48,928*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,078*
€ 48,996*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,438*
€ 55,26122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,124*
€ 52,50756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,954*
€ 49,92526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,974*
€ 48,75906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,854*
€ 43,85626
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.