Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 12 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 12 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 5 x 12 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379031
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651100050012
EAN/GTIN:
     4051426651440
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M5x 12 10.9 galv.verz. 500 Stück EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 01665.110· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651100050012
Werksnummer:
8000186143
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,1162*
€ 0,1852*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,1471*
€ 0,1961*
15 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2064*
€ 0,2564*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,2526*
€ 0,305*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,2709*
€ 0,3309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.