Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle A 169 / NW 150 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle A 169 / NW 150 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert
Rohrschelle A 169 / NW 150 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl grundiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379017
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035670011690000
EAN/GTIN:
     4043952395929
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 169/NW 150 Stahl grundiert 10 Stück DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 169 / NW 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: grundiert· Durchmesser: 169mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.001· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035670011690000
Werksnummer:
8000189365
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 169 / NW 150
Norm:
DIN 3567 gleichschenkelig
Produktart:
Rohrschelle
Ausfuehrung:
Stahl grundiert
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 4,3865*
€ 5,9456*
6 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 4,765*
€ 6,065*
Lager 1955
120
10
€ 5,99*
ab € 4,7725*
€ 6,1701*
9 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 4,9483*
€ 6,2783*
7 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 4,9083*
€ 6,2783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,1701*
€ 7,34242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9263*
€ 7,0523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5725*
€ 6,63128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4025*
€ 6,42898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2125*
€ 6,20288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,7725*
€ 5,67928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.