Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 42 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378986
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000420120
EAN/GTIN:
     4043952411858
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M42x 120 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000420120
Werksnummer:
8000191856
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,870000
Gewicht brutto Kg:
1,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 9,132*
€ 13,5559*
Lager 1955
107
1
€ 5,99*
ab € 12,0776*
€ 16,7875*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 12,3896*
€ 17,0896*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,4967*
€ 17,2167*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,03*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7875*
€ 19,97713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,2276*
€ 19,31084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3876*
€ 18,31124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8376*
€ 17,65674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2476*
€ 16,95464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0776*
€ 14,37234
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.