Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109200060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 20 x 60 4.8 galvanisch verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109200060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 20 x 60 4.8 galvanisch verzin
020094109200060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 20 x 60 4.8 galvanisch verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378569
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109200060
EAN/GTIN:
     4051426682338
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M20x 60 4.8 galv.verz. 25 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 20 x 60 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094109200060
Werksnummer:
8000186637
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,153000
Gewicht brutto Kg:
0,153000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 60
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 7,7469*
€ 9,9411*
1
€ 5,90*
ab € 7,0944*
€ 9,9844*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,4809*
€ 12,5409*
Lager 1955
150
25
Frei Haus
ab € 17,3833*
€ 20,2467*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 17,9978*
€ 20,5978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,2467*
€ 24,09357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 125 Stück
€ 20,0433*
€ 23,85153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3833*
€ 20,68613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 506,1675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.