Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 25 x12,2x1,5 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 25 x12,2x1,5 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 25 x12,2x1,5 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378564
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000251215
EAN/GTIN:
     4043952381120
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 25x12,2x1,5 Federstahl 200 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 12,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000251215
Werksnummer:
8000187610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x12,2x1,5
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0903*
€ 0,1298*
2 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0983*
€ 0,1326*
5 Tage
4500
200
€ 4,95*
ab € 0,0988*
€ 0,1339*
2 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,1011*
€ 0,1356*
Lager 1955
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0992*
€ 0,1372*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.